!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST CHALEUR,S/REVÊT,POIGNET EN TRICOT,TLE M/8,12 PO L,JNE/NR,KEVLAR/LAINE

GANTS RÉSIST CHALEUR,S/REVÊT,POIGNET EN TRICOT,TLE M/8,12 PO L,JNE/NR,KEVLAR/LAINE

SUPERIOR GLOVE

GANTS RÉSIST CHALEUR,S/REVÊT,POIGNET EN TRICOT,TLE M/8,12 PO L,JNE/NR,KEVLAR/LAINE close
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
GANTS RÉSIST CHALEUR,S/REVÊT,POIGNET EN TRICOT,TLE M/8,12 PO L,JNE/NR,KEVLAR/LAINE

GANTS RÉSIST CHALEUR,S/REVÊT,POIGNET EN TRICOT,TLE M/8,12 PO L,JNE/NR,KEVLAR/LAINE

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.35 / PAIRE
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
  • N° article SUGSKX-W4/M
  • N° de modèle du manufacturier SKX-W4/M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181538
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Ces gants résistants à la chaleur de taille moyenne/8 sont destinés aux soudeurs, aux travailleurs d'usine, à l'outillage et à la mécanique. Ils ont un poignet en tricot, un pouce droit et peuvent résister à des températures allant jusqu'à 608 °F. Ces gants jaunes et noirs non enduits de 12 pouces sont en Kevlar avec une doublure en laine.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Matériau en tricotLaine
  • NormesANSI Résistance aux coupures niveau A4, ANSI Résistance à la chaleur niveau 5
  • Style de manchetteTricot
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Température max.608 Degrees F
  • Taille - alphabétiqueM
  • Matériau de la doublure du gantLaine
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Nb de paires par paquet6
  • Support réflectifNon
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Matériau d'isolation des gants Laine
  • Performance du gant Ajustement confortable, grande dextérité
  • Sans latex Oui
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA 5
  • Taille - Numérique 8
  • Longueur du gant 12 po
  • Épaisseur Cal. 7
  • Sans silicone Non
  • Unité de vente Paire
  • Couleur Noir, jaune
  • Matériau de paume Kevlar, fibre de carbone
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)