!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PROTECTEUR OREILLE,MOUSSE,VERT,UNIVERSEL

PROTECTEUR OREILLE,MOUSSE,VERT,UNIVERSEL

HOWARD LEIGHT

PROTECTEUR OREILLE,MOUSSE,VERT,UNIVERSEL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PROTECTEUR OREILLE,MOUSSE,VERT,UNIVERSEL

PROTECTEUR OREILLE,MOUSSE,VERT,UNIVERSEL

HOWARD LEIGHT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $139.95 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HDL1030953
  • N° de modèle du manufacturier 1030953
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181900
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleProtecteur d'oreille
  • Forme de bouchon d'oreilleCône
  • DiélectriqueNon
  • Taille des bouchons d'oreillesUniverselle
  • NormesTaux de réduction du bruit de 29 dB certifié ANSI, conforme à OSHA
  • Durée de vie de la pile/batterie50 h
  • Type de pile/batterieLithium
  • Matériau du bouchon d'oreilleMousse
  • CaractéristiquesLa fonction active Hear-Through amplifie les bruits environnants jusqu'à 82 dB, permettant d'entendre les commandes cruciales et les bruits ambiants, couleurs vives pour une sécurité accrue, batterie au lithium rechargeable USB-C, crochet auriculaire flexible et moulable
  • Comprend les batteriesOui
  • Casque anti-bruitNon
  • Taux de réduction du bruit 29 dB
  • Sécurité intrinsèque Non
  • Couleur de bouchon d'oreille Noire
  • Série Impact In-Ear Pro
  • Composition chimique de pile/batterie Ion de lithium
  • Taille de pile/batterie USB-C Lithium
  • Fonctions des boutons Contrôle du volume et de la puissance Hear-Through
  • Écoute de l'environnement Oui
  • Comprend Protections auditives intra-auriculaires et étui de voyage compact
  • Méthode d'insertion À enfoncer
  • Nb de piles/batteries 1
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande