!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE FRONTALE,DEL, ALCALINE, 450 LUMENS

LAMPE FRONTALE,DEL, ALCALINE, 450 LUMENS

LUMAPRO

LAMPE FRONTALE,DEL, ALCALINE, 450 LUMENS close
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
LAMPE FRONTALE,DEL, ALCALINE, 450 LUMENS

LAMPE FRONTALE,DEL, ALCALINE, 450 LUMENS

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $53.44 / CHAQUE
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
  • N° article WWG797NT4
  • N° de modèle du manufacturier 797NT4
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181552
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.365 lb

Spécifications techniques

  • ArticleLampe frontale
  • Comprend les batteriesNon
  • Nb de piles/batteries3
  • Matériau du corpsAluminium
  • Distance maximale entre les poutres40 m
  • Durée d'exécution à la luminosité maximale3 heures
  • Emplacement de la batterieDevant
  • Focalisation du faisceauFixe
  • Réglage de la têtePivote verticalement
  • Indice IPIPX4
  • Type d'interrupteurBouton-poussoir
  • Niveaux de distance du faisceau16 m, 26 m, 40 m
  • Diamètre du corps1 3/4 po
  • CaractéristiquesInterrupteurs recouverts de caoutchouc
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Modes d'éclairageÉlevé, faible, moyen
  • Durée d'exécution maximale10 h
  • Longueur hors tout2 1/2 po
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux impacts, résistant à l'eau
  • NormesANSI/NEMA FL 1
  • Composition chimique de pile/batterie Alcaline
  • Taille de pile/batterie AAA
  • Comprend un chargeur Non
  • Nombre de modes de sortie de lumière 3
  • Luminosité maximale 450 lm
  • Poids avec piles 131 g
  • Rechargeable Non
  • Lampe secondaire incluse Non
  • Résistance aux chutes 2 m
  • Style de sangle de tête Au-dessus de la tête
  • Couleur du faisceau Blanc
  • Niveaux d'intensité du faisceau 70 cd, 170 cd, 400 cd
  • Niveaux de luminosité 85 lm, 180 lm, 450 lm
  • Durée de vie de lampe 50 000 h
  • Technologie de la lumière DEL
  • Durée de la garantie du fabricant 2 ans
  • Hauteur hors tout 1 3/4 po
  • Largeur hors tout 1 3/4 po
  • Niveaux de temps de fonctionnement 3 h, 4 h, 10 h