!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE FRONTALE,DEL, ALCALINE, 300 LUMENS

LAMPE FRONTALE,DEL, ALCALINE, 300 LUMENS

LUMAPRO

LAMPE FRONTALE,DEL, ALCALINE, 300 LUMENS close
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
LAMPE FRONTALE,DEL, ALCALINE, 300 LUMENS

LAMPE FRONTALE,DEL, ALCALINE, 300 LUMENS

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $63.86 / CHAQUE
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
  • N° article WWG797NT2
  • N° de modèle du manufacturier 797NT2
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181552
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.42 lb

Spécifications techniques

  • ArticleLampe frontale
  • Comprend les batteriesNon
  • Nb de piles/batteries3
  • Matériau du corpsABS, polycarbonate
  • Distance maximale entre les poutres142 m
  • Durée d'exécution à la luminosité maximale12 h
  • Emplacement de la batterieArrière
  • Focalisation du faisceauRéglable
  • Réglage de la têteAjusté
  • Indice IPIPX4
  • Modes de fonctionnement spéciauxFeu rouge arrière
  • Couleur du faisceauBlanc
  • Niveaux d'intensité du faisceau630 cd, 2 686 cd, 5 080 cd
  • Niveaux de luminosité37 lm, 160 lm, 300 lm
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Modes d'éclairageÉlevé, faible, moyen
  • Durée d'exécution maximale40 h
  • Longueur hors tout2 3/4 po
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à l'eau
  • NormesANSI/NEMA FL 1
  • Composition chimique de pile/batterie Alcaline
  • Taille de pile/batterie AA
  • Comprend un chargeur Non
  • Nombre de modes de sortie de lumière 3
  • Luminosité maximale 300 lm
  • Poids avec piles 0,5 lb
  • Rechargeable Non
  • Lampe secondaire incluse Non
  • Résistance aux chutes 1 m
  • Style de sangle de tête Autour de la tête
  • Type d'interrupteur Bouton-poussoir
  • Niveaux de distance du faisceau 50 m, 104 m, 142 m
  • Diamètre du corps 1 5/8 po
  • Durée de vie de lampe 50 000 h
  • Technologie de la lumière DEL
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an
  • Hauteur hors tout 1 5/8 po
  • Largeur hors tout 1 1/2 po
  • Niveaux de temps de fonctionnement 12 h, 20 h, 40 h