!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉCRAN FACIAL, COURONNE SIMPLE, SPEEDY LOOP, GRIS, NORYL, 4 PO, P/UTILISATION AVEC E2/P2

ÉCRAN FACIAL, COURONNE SIMPLE, SPEEDY LOOP, GRIS, NORYL, 4 PO, P/UTILISATION AVEC E2/P2

FIBRE-METAL

ÉCRAN FACIAL, COURONNE SIMPLE, SPEEDY LOOP, GRIS, NORYL, 4 PO, P/UTILISATION AVEC E2/P2 close
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
ÉCRAN FACIAL, COURONNE SIMPLE, SPEEDY LOOP, GRIS, NORYL, 4 PO, P/UTILISATION AVEC E2/P2

ÉCRAN FACIAL, COURONNE SIMPLE, SPEEDY LOOP, GRIS, NORYL, 4 PO, P/UTILISATION AVEC E2/P2

FIBRE-METAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $45.57 / CHAQUE
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
  • N° article NONF5400
  • N° de modèle du manufacturier F5400
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181702
  • PAGE DU CATALOGUE # 838
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

Cet écran facial haute performance de couleur grise à couronne unique est fabriqué en noryl. L’écran facial est doté d’un système de montage Speedy Loop modèle 5000 et comprend une couronne de quatre pouces. Il convient aux casques de sécurité de la série E2/P2.

Spécifications techniques

  • ArticleCouvre-chef
  • Compatible avec marqueHoneywell Fibre Metal
  • Protection diélectriqueNon
  • Style de harnaisCouronne simple
  • MatériauPlastique
  • Couleur Gris
  • Compatible avec le numéro de modèle du fabricant F400
  • À utiliser avec Se fixe sur les casques de sécurité des séries E2Q et P2HNQ
  • Comprend Couronne 4 po avec coupelles de montage
  • Normes ANSI