!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉCRAN FACIAL, COURONNE SIMPLE, VERROUILLAGE RAPIDE, GRIS, NORYL, 7 PO

ÉCRAN FACIAL, COURONNE SIMPLE, VERROUILLAGE RAPIDE, GRIS, NORYL, 7 PO

HONEYWELL FIBRE-METAL

ÉCRAN FACIAL, COURONNE SIMPLE, VERROUILLAGE RAPIDE, GRIS, NORYL, 7 PO close
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
ÉCRAN FACIAL, COURONNE SIMPLE, VERROUILLAGE RAPIDE, GRIS, NORYL, 7 PO

ÉCRAN FACIAL, COURONNE SIMPLE, VERROUILLAGE RAPIDE, GRIS, NORYL, 7 PO

HONEYWELL FIBRE-METAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $54.34 / CHAQUE
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
  • N° article NONF4500
  • N° de modèle du manufacturier F4500
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181702
  • PAGE DU CATALOGUE # 838
  • Poids à l’expédition 0.53 lb

Informations sur le produit

Cet écran facial haute performance de couleur grise et de type couronne simple mesure sept pouces. Il est fabriqué en noryl. L’écran facial est équipé de coupelles de montage Quick-Lok modèle 4001 et comprend une couronne de quatre pouces convenant aux casques de sécurité de la série E2Q/P2NQ/P2HNQ.

Spécifications techniques

  • ArticleCouvre-chef
  • Compatible avec marqueHoneywell Fibre Metal
  • Protection diélectriqueNon
  • Style de harnaisCouronne simple
  • MatériauPlastique
  • Type d'ajustement de la coiffeVerrouillage à broche
  • Couleur Gris
  • Compatible avec le numéro de modèle du fabricant F500
  • À utiliser avec Se fixe sur les casques de sécurité des séries E2Q ou P2NQ/P2HNQ
  • Comprend Couronne 4 po avec coupelles de montage
  • Normes ANSI