!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉCRAN FACIAL, COURONNE SIMPLE, VERROUILLAGE RAPIDE, GRIS, NORYL, 4 PO, P/UTILISATION AVEC SÉRIES E2Q/P2HNQ

ÉCRAN FACIAL, COURONNE SIMPLE, VERROUILLAGE RAPIDE, GRIS, NORYL, 4 PO, P/UTILISATION AVEC SÉRIES E2Q/P2HNQ

FIBRE-METAL

ÉCRAN FACIAL, COURONNE SIMPLE, VERROUILLAGE RAPIDE, GRIS, NORYL, 4 PO, P/UTILISATION AVEC SÉRIES E2Q/P2HNQ close
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
ÉCRAN FACIAL, COURONNE SIMPLE, VERROUILLAGE RAPIDE, GRIS, NORYL, 4 PO, P/UTILISATION AVEC SÉRIES E2Q/P2HNQ

ÉCRAN FACIAL, COURONNE SIMPLE, VERROUILLAGE RAPIDE, GRIS, NORYL, 4 PO, P/UTILISATION AVEC SÉRIES E2Q/P2HNQ

FIBRE-METAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $42.79 / CHAQUE
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
  • N° article NONF4400
  • N° de modèle du manufacturier F4400
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181702
  • PAGE DU CATALOGUE # 838
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Cet écran facial haute performance de couleur grise et de type couronne simple mesure 4 pouces. Il est fabriqué en noryl. L’écran facial est équipé d’une coupelle de montage Quick-Lok modèle 4001 et peut être utilisé avec les casques de sécurité de la série E2Q/P2HNQ.

Spécifications techniques

  • ArticleCouvre-chef
  • Compatible avec marqueHoneywell Fibre Metal
  • Protection diélectriqueNon
  • Style de harnaisCouronne simple
  • NormesANSI
  • Couleur Gris
  • Compatible avec le numéro de modèle du fabricant F400
  • À utiliser avec Se fixe sur les casques de sécurité des séries E2Q et P2HNQ
  • Comprend Coupelles de montage
  • Type d'ajustement de la coiffe Verrouillage à broche