!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLIQUET TETE FLEX, ACIER, 18 PO LO

CLIQUET TETE FLEX, ACIER, 18 PO LO

MILWAUKEE

CLIQUET TETE FLEX, ACIER, 18 PO LO close
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
CLIQUET TETE FLEX, ACIER, 18 PO LO

CLIQUET TETE FLEX, ACIER, 18 PO LO

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $219.37 / CHAQUE
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
  • N° article MTL48229052
  • N° de modèle du manufacturier 48-22-9052
  • N° de classification normalisée des produits et services 27110000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.93 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCliquet à tête
  • Forme de têtePoire
  • MatériauAcier
  • Balancement minimal de l'arc4 Degrees
  • Taille de prise1/2 po
  • Amplitude des mouvements180 Degrees
  • Anti-étincellePas anti-étincelles
  • CliquetOui
  • Épaisseur de tête1 23/64 po
  • NormesASME B107.17M, ASME B107.6, ASTM B117, ASTM B571, ASTM D968-05
  • Résistance à la corrosionRésistant à la corrosion
  • Type de mesureSAE
  • Type de cliquet Standard
  • Réversible Oui
  • Finition Chrome
  • Longueur hors tout 18 po
  • Dégagement rapide Non
  • Fixable sur longe Non
  • Isolation Non
  • Type de tête Flexible
  • Profondeur de la tête 23/32 po
  • Style serrage (po) Lisse
  • Largeur de tête 1 27/32 po
  • Nb de dents d'engranage 90
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)