!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ARMOIRE MATIERES DANGEREUSES, 45 GAL, JN

ARMOIRE MATIERES DANGEREUSES, 45 GAL, JN

JUSTRITE

ARMOIRE MATIERES DANGEREUSES, 45 GAL, JN close
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
ARMOIRE MATIERES DANGEREUSES, 45 GAL, JN

ARMOIRE MATIERES DANGEREUSES, 45 GAL, JN

JUSTRITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5,735.16 / CHAQUE
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
  • N° article JRT814520
  • N° de modèle du manufacturier 814520
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112402
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 297.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleArmoire d'entreposage des matières dangereuses
  • CouleurJaune
  • Type de poignée de portePoignée à palette
  • Profondeur extérieure18 po
  • Largeur externe43 po
  • CaractéristiquesPattes trapézoïdales stables, résistant aux intempéries
  • ComprendPorte
  • Intérieur/extérieurIntérieur/extérieur
  • MatériauAcier
  • NFPA 400Non conforme à la norme NFPA 400
  • Nb de tablettes2
  • Capacité de rangement45 gal
  • Type de conteneur de stockageContenants de liquides inflammables
  • Format de l'armoire Standard
  • Type de fermeture de la porte Fermeture automatique
  • Type de porte À charnière
  • Hauteur externe 65 po
  • Classe FM 6050
  • Finition Revêtement en poudre
  • Rouleaux inclus Rouleaux non inclus
  • Type de verrou Verrouillable avec cadenas
  • NFPA 30 Conforme à la norme NFPA 30
  • Nb de portes 2
  • Type de stockage de sécurité Armoire
  • Type de produit chimique de stockage Inflammables
  • Construction murale Acier de calibre 18, double paroi, soudé