!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FAUCON DE PLÂTRE,MANCHE DURASOFT,13 1/2 X 13 1/2 PO,AL LAMINÉ DUR DE FORTE ÉPAISSEUR

FAUCON DE PLÂTRE,MANCHE DURASOFT,13 1/2 X 13 1/2 PO,AL LAMINÉ DUR DE FORTE ÉPAISSEUR

MARSHALLTOWN

FAUCON DE PLÂTRE,MANCHE DURASOFT,13 1/2 X 13 1/2 PO,AL LAMINÉ DUR DE FORTE ÉPAISSEUR close
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
FAUCON DE PLÂTRE,MANCHE DURASOFT,13 1/2 X 13 1/2 PO,AL LAMINÉ DUR DE FORTE ÉPAISSEUR

FAUCON DE PLÂTRE,MANCHE DURASOFT,13 1/2 X 13 1/2 PO,AL LAMINÉ DUR DE FORTE ÉPAISSEUR

MARSHALLTOWN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 68,52 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 822,24 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MRH2D
  • N° de modèle du manufacturier 2D
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112201
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.4 lb

Informations sur le produit

Ce faucon pour cloison sèche mesure 13 1/2 x 13 1/2 po et dispose d'une poignée DuraSoft a/un anti-callosités. Le faucon est fait d'aluminium laminé dur de gros calibre, a/ des bords qui ont été lissés et arrondis. Il est destiné aux applications de maçonnerie et de cloisons sèches, y compris une utilisation a/ des couteaux à ruban pour cloisons sèches, des couteaux à mastic et des marteaux pour cloisons sèches.

Spécifications techniques

  • ArticlePoignée Hawk-DuraSoft en aluminium