!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHAPEAU AVIATEUR HAUTE VISIBILITÉ I15516,JAUNE,TG,100% POLYESTER

CHAPEAU AVIATEUR HAUTE VISIBILITÉ I15516,JAUNE,TG,100% POLYESTER

TOUGH DUCK

CHAPEAU AVIATEUR HAUTE VISIBILITÉ I15516,JAUNE,TG,100% POLYESTER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
CHAPEAU AVIATEUR HAUTE VISIBILITÉ I15516,JAUNE,TG,100% POLYESTER

CHAPEAU AVIATEUR HAUTE VISIBILITÉ I15516,JAUNE,TG,100% POLYESTER

TOUGH DUCK

Prix en liquidation :
$15.59 / CHAQUE

Votre prix : 31,18 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RICI15516XL-FLGR
  • N° de modèle du manufacturier I15516XL-FLGR
  • N° de classification normalisée des produits et services 53102503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

Chapeau d'aviateur jaune à haute visibilité série I15516 de taille TG. 100 % polyester avec doublure 100 % polyester, haute visibilité. Comporte des bandes réfléchissantes, une visière en tissu polaire moutonné surpiquée et répond aux normes ANSI107-2010.

Spécifications techniques

  • ArticleChapeau d'aviateur haute visibilité
  • Doublure incluseOui
  • Type d'ajustementMentonnière réglable
  • CouleurJaune
  • TailleTG
  • Isolation pour le froidOui
  • Sériei15516
  • Style Aviator
  • Matériau de doublure 100 % polyester
  • Matériau Polyester
  • Haute visibilité Oui
  • Caractéristiques Bordure à bande réfléchissante, visière surpiquée garnie de Sherpa
  • Évacuation de l'humidité Oui
  • Normes ANSI107-2010
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande