!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CASQUE DE SÉCURITÉ, CSA Z94.1-2005, TYPE 1, CLASSE C/G, FIBRE VERRE, CLIQUET À 8 POINTS, BORD AVANT, NOIR

CASQUE DE SÉCURITÉ, CSA Z94.1-2005, TYPE 1, CLASSE C/G, FIBRE VERRE, CLIQUET À 8 POINTS, BORD AVANT, NOIR

NORTH

CASQUE DE SÉCURITÉ, CSA Z94.1-2005, TYPE 1, CLASSE C/G, FIBRE VERRE, CLIQUET À 8 POINTS, BORD AVANT, NOIR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CASQUE DE SÉCURITÉ, CSA Z94.1-2005, TYPE 1, CLASSE C/G, FIBRE VERRE, CLIQUET À 8 POINTS, BORD AVANT, NOIR

CASQUE DE SÉCURITÉ, CSA Z94.1-2005, TYPE 1, CLASSE C/G, FIBRE VERRE, CLIQUET À 8 POINTS, BORD AVANT, NOIR

NORTH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 98,83 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 20 = 1 976,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 20. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article NONP2HNQRW11A000
  • N° de modèle du manufacturier P2HNQRW11A000
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.04 lb

Informations sur le produit

Ce casque de sécurité Roughneck haute visibilité à bord avant avec connecteurs Quick-Lok est noir. Il est fabriqué en fibre de verre et répond aux normes CSA Z94.1-2005, Type 1, Classe C et G. Ce casque est doté d’une suspension à cliquet régulier à huit points.

Spécifications techniques

  • ArticleCasque de sécurité
  • Style de protection de la têteRebord avant
  • Couleur du casque protecteurNoir
  • Options de fixation d'accessoiresQuick-Lok
  • Haute visibilitéOui
  • Nb de points de suspension8
  • Type CSA1
  • Classification ANSI Type 1, classe G
  • Suspension de casque de sécurité Cliquet (8 fixations)
  • Graphiques sur le casque de protection Aucun graphique
  • Ventilation de casque Non
  • Type d'ajustement de la coiffe Cliquet
  • Classe CSA G
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande