!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MORAILLON DE VERROUILLAGE, NON-CONDUCTEUR, LARGEUR 1 5/8 PO

MORAILLON DE VERROUILLAGE, NON-CONDUCTEUR, LARGEUR 1 5/8 PO

MASTER LOCK

MORAILLON DE VERROUILLAGE, NON-CONDUCTEUR, LARGEUR 1 5/8 PO close
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
MORAILLON DE VERROUILLAGE, NON-CONDUCTEUR, LARGEUR 1 5/8 PO

MORAILLON DE VERROUILLAGE, NON-CONDUCTEUR, LARGEUR 1 5/8 PO

MASTER LOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.33 / CHAQUE
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
  • N° article MST428
  • N° de modèle du manufacturier 428
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171511
  • PAGE DU CATALOGUE # 1032
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoraillon de verrouillage
  • Pour le diamètre maximal de la manille de cadenas5/16 po
  • Matériau de la consignationPlastique
  • Type de produitMoraillon en plastique non-conducteur
  • Style de moraillonStandard
  • Couleur de la consignationRouge
  • Largeur hors tout1 5/8 po
  • Taille du trou de la mâchoire fermée 2 1/2 po
  • Type de fermeture du moraillon Encliquetable
  • Nombre maximum de cadenas 6
  • Caractéristiques de résistance Non-conducteur
  • Légende Aucune légende
  • Longueur hors tout 6,88 po
  • Normes OSHA 1910.147
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)