!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MORAILLON DE VERROUILLAGE, CONTRE LES REGARDS INDISCRETS, SANS EN-TÊTE, LARGEUR 2 3/8 PO

MORAILLON DE VERROUILLAGE, CONTRE LES REGARDS INDISCRETS, SANS EN-TÊTE, LARGEUR 2 3/8 PO

MASTER LOCK

MORAILLON DE VERROUILLAGE, CONTRE LES REGARDS INDISCRETS, SANS EN-TÊTE, LARGEUR 2 3/8 PO close
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
MORAILLON DE VERROUILLAGE, CONTRE LES REGARDS INDISCRETS, SANS EN-TÊTE, LARGEUR 2 3/8 PO

MORAILLON DE VERROUILLAGE, CONTRE LES REGARDS INDISCRETS, SANS EN-TÊTE, LARGEUR 2 3/8 PO

MASTER LOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.31 / CHAQUE
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
  • N° article MST418
  • N° de modèle du manufacturier 418
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171511
  • PAGE DU CATALOGUE # 1032
  • Poids à l’expédition 0.23 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoraillon de verrouillage
  • Pour le diamètre maximal de la manille de cadenas9/32 po
  • Matériau de la consignationAcier
  • Nombre maximum de cadenas4
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à l'effraction
  • En-têteSans en-tête
  • Couleur de la consignationArgent
  • Largeur hors tout2 3/8 po
  • Taille du trou de la mâchoire fermée 1 po
  • Type de fermeture du moraillon Pli avec fente
  • Finition du matériel de consignation Zingué
  • Type de produit Moraillon à haute résistance à la perforation
  • Style de moraillon Standard
  • Légende Aucune légende
  • Longueur hors tout 3,25 po
  • Normes OSHA 1910.147