!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENSEMBLE DE HARNAIS DE TÊTE, KEVLAR, STANDARD, POUR RESPIRATEUR À MASQUE INTÉGRAL AV-3000 S/M

ENSEMBLE DE HARNAIS DE TÊTE, KEVLAR, STANDARD, POUR RESPIRATEUR À MASQUE INTÉGRAL AV-3000 S/M

SCOTT

ENSEMBLE DE HARNAIS DE TÊTE, KEVLAR, STANDARD, POUR RESPIRATEUR À MASQUE INTÉGRAL AV-3000 S/M close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
ENSEMBLE DE HARNAIS DE TÊTE, KEVLAR, STANDARD, POUR RESPIRATEUR À MASQUE INTÉGRAL AV-3000 S/M

ENSEMBLE DE HARNAIS DE TÊTE, KEVLAR, STANDARD, POUR RESPIRATEUR À MASQUE INTÉGRAL AV-3000 S/M

SCOTT

Prix en liquidation :
$112.63 / CHAQUE

Votre prix : 450,51 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SCT805808-01
  • N° de modèle du manufacturier 805808-01
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182306
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de harnais de tête standard est fait de Kevlar et s’utilise avec le respirateur intégral petit/moyen AV-3000.

Spécifications techniques

  • ArticleEns. de harnais de tête, AV-3000, Petit/Moyen
  • Matériau du harnais de têteKevlar
  • Compatible avec marque 3M Scott
  • Taille de masque Standard

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande