!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CASQUE DE SÉCURITÉ, CSA Z94.1-15, TYPE 1, CLASSE C/E/G, PEHD, CLIQUET À 4 POINTS, REBORD AVANT, NOIR

CASQUE DE SÉCURITÉ, CSA Z94.1-15, TYPE 1, CLASSE C/E/G, PEHD, CLIQUET À 4 POINTS, REBORD AVANT, NOIR

PYRAMEX

CASQUE DE SÉCURITÉ, CSA Z94.1-15, TYPE 1, CLASSE C/E/G, PEHD, CLIQUET À 4 POINTS, REBORD AVANT, NOIR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CASQUE DE SÉCURITÉ, CSA Z94.1-15, TYPE 1, CLASSE C/E/G, PEHD, CLIQUET À 4 POINTS, REBORD AVANT, NOIR

CASQUE DE SÉCURITÉ, CSA Z94.1-15, TYPE 1, CLASSE C/E/G, PEHD, CLIQUET À 4 POINTS, REBORD AVANT, NOIR

PYRAMEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 23,33 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 16 = 373,28 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 16. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PYRHP14111
  • N° de modèle du manufacturier HP14111
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Informations sur le produit

Ce casque de sécurité à rebord avant SL s’adapte aux têtes de tailles 6½ à 8 et est de couleur noire. Il est fabriqué en polyéthylène haute densité et répond aux normes CSA Z94.1-2015, type 1, classe C, E et G. Ce casque de sécurité possède une suspension à cliquet à quatre points et de fentes latérales pour les accessoires et les fixations de la mentonnière. Sa mentonnière est en nylon.

Spécifications techniques

  • ArticleCasque de sécurité
  • Style de protection de la têteRebord avant
  • Couleur du casque protecteurNoir
  • Pour taille de chapeau6 1/2 à 8
  • Options de fixation d'accessoiresFentes latérales
  • Haute visibilitéNon
  • Type d'ajustement de la coiffeCliquet
  • ApplicationConstruction
  • Type CSA1
  • Marque - protection de la têteCONDOR
  • Classification ANSI Type 1, classe E
  • Suspension de casque de sécurité Cliquet (4 fixations)
  • Graphiques sur le casque de protection Aucun graphique
  • Matériau de protection de la tête Polyéthylène
  • Ventilation de casque Non
  • Série SL
  • Nb de points de suspension 4
  • Classe CSA E
  • Fentes pour accessoires Oui
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande