!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SUP DE CONDUIT,1/2 PO TLE COMMERCIALE,AC

SUP DE CONDUIT,1/2 PO TLE COMMERCIALE,AC

THOMAS & BETTS

SUP DE CONDUIT,1/2 PO TLE COMMERCIALE,AC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SUP DE CONDUIT,1/2 PO TLE COMMERCIALE,AC

SUP DE CONDUIT,1/2 PO TLE COMMERCIALE,AC

THOMAS & BETTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 1,41 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 132 = 186,12 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 132 ou plus et en multiples de 100. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article TBSCI-CH0404
  • N° de modèle du manufacturier CICH-0404
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121312
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Informations sur le produit

Suspendez et soutenez les câbles avec ce support de conduit. D'autres applications incluent le montage de conduits, de tubes et de conduits suspendus dans des environnements corrosifs. Ce support en acier présente une taille commerciale de 1/2 pouce.

Spécifications techniques

  • ArticleSupport
  • Taille du conduit compatible1/2 po
  • À utiliser avecConduits
  • NormesCSA
  • Plage de fil1/2 po
  • Matériau Acier
  • Type de conduit compatible TME, rigide
  • Comprend Écrou et boulon
  • Sous-catégorie Suspension de conduit
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande