!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOULONS À CROCHET,160B2,NR,11 3/8 X 4 PO,2 7/8 PO DIA,AC/ZC

BOULONS À CROCHET,160B2,NR,11 3/8 X 4 PO,2 7/8 PO DIA,AC/ZC

RICHARDS-WILCOX

BOULONS À CROCHET,160B2,NR,11 3/8 X 4 PO,2 7/8 PO DIA,AC/ZC close
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
BOULONS À CROCHET,160B2,NR,11 3/8 X 4 PO,2 7/8 PO DIA,AC/ZC

BOULONS À CROCHET,160B2,NR,11 3/8 X 4 PO,2 7/8 PO DIA,AC/ZC

RICHARDS-WILCOX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $683.61 / PAIRE
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
  • N° article RCW7-6100
  • N° de modèle du manufacturier 7-6100
  • N° de classification normalisée des produits et services 23171603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.5 lb

Informations sur le produit

Ce support 160B2 a des roulements à billes et un cadre en acier formé zingué. Il a un tablier réglable latéralement qui mesure 11 3/8 x 4 po, une épaisseur de porte de 2 1/4 à 3 1/2 po et un diamètre de roue de 2 7/8 po. Il a une capacité maximale de 1 000 lb. Ce support est conçu pour être utilisé avec des rails numéro 33 et comprend 12 boulons de poêle à tête plate d'un diamètre de 3/8 po.

Spécifications techniques

  • ArticleSuspente
  • CouleurNoir
  • Comprend12 Boulons d'étuve à tête plate de 3/8 po dia. x 4 po
  • À utiliser avec 160 B 2
  • Finition Châssis, plaqué zinc pendentif, roue et tablier en émail noir
  • Comprend la quincaillerie Quincaillerie incluse
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)