!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CROCHET,21,4 3/4 X 1 7/8 IN,AC

CROCHET,21,4 3/4 X 1 7/8 IN,AC

RICHARDS-WILCOX

CROCHET,21,4 3/4 X 1 7/8 IN,AC close
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
CROCHET,21,4 3/4 X 1 7/8 IN,AC

CROCHET,21,4 3/4 X 1 7/8 IN,AC

RICHARDS-WILCOX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.91 / CHAQUE
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
  • N° article RCW7-6087
  • N° de modèle du manufacturier 7-6087
  • N° de classification normalisée des produits et services 23171603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Informations sur le produit

Ce support en acier formé 021 a un tablier à charnière qui mesure 4 3/4 x 1 7/8 po. Les roues à enduit satiné ont un diamètre de 2 1/8 po: l'épaisseur de la porte est de 1 3/4 po. Il a des roulements à rouleaux en acier laminé à froid et est conçu pour être utilisé avec des rails 31.

Spécifications techniques

  • ArticleSuspente
  • FinitionRoues revêtues de satin en acier
  • Quantité par paquet10
  • Matériau Acier formé
  • Roulements Acier roulé froid, rouleaux
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)