!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
UNITÉ D'ÉLIMINATION DES SERVIETTES EN MAINS LIBRES,CAP. DE 5.1 L,10 3/4 X 17 5/8 X 4 PO,AC INOX

UNITÉ D'ÉLIMINATION DES SERVIETTES EN MAINS LIBRES,CAP. DE 5.1 L,10 3/4 X 17 5/8 X 4 PO,AC INOX

FROST

UNITÉ D'ÉLIMINATION DES SERVIETTES EN MAINS LIBRES,CAP. DE 5.1 L,10 3/4 X 17 5/8 X 4 PO,AC INOX close
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
UNITÉ D'ÉLIMINATION DES SERVIETTES EN MAINS LIBRES,CAP. DE 5.1 L,10 3/4 X 17 5/8 X 4 PO,AC INOX

UNITÉ D'ÉLIMINATION DES SERVIETTES EN MAINS LIBRES,CAP. DE 5.1 L,10 3/4 X 17 5/8 X 4 PO,AC INOX

FROST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $527.72 / CHAQUE
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
  • N° article FST625
  • N° de modèle du manufacturier 625
  • N° de classification normalisée des produits et services 53131615
  • PAGE DU CATALOGUE # 770
  • Poids à l’expédition 9.0 lb

Informations sur le produit

Cette unité d'élimination des serviettes en acier inoxydable et mains libres est idéale pour les zones à fort trafic. Le capteur détecte dans une zone de quatre pouces pour actionner la porte, qui reste ouverte pendant cinq secondes au maximum. Le dispositif a une capacité de 5.1 litres et mesure 10 3/4 x 17 5/8 x 4 pouces.

Spécifications techniques

  • ArticlePoubelle pour serviettes hygiéniques sans contact
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)