!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FILM EXTENSIBLE,MANIPULABLE,SOUFFLÉ,CALIBRE 79,15 PO X 1 500 PI,NR,PLASTIQUE,ROULEAU

FILM EXTENSIBLE,MANIPULABLE,SOUFFLÉ,CALIBRE 79,15 PO X 1 500 PI,NR,PLASTIQUE,ROULEAU

HWX

FILM EXTENSIBLE,MANIPULABLE,SOUFFLÉ,CALIBRE 79,15 PO X 1 500 PI,NR,PLASTIQUE,ROULEAU close
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
FILM EXTENSIBLE,MANIPULABLE,SOUFFLÉ,CALIBRE 79,15 PO X 1 500 PI,NR,PLASTIQUE,ROULEAU

FILM EXTENSIBLE,MANIPULABLE,SOUFFLÉ,CALIBRE 79,15 PO X 1 500 PI,NR,PLASTIQUE,ROULEAU

HWX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 52,14 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 192 = 10 010,88 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 192. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RPKHWX1520BLK
  • N° de modèle du manufacturier 1644681
  • N° de classification normalisée des produits et services 13111200
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 31.73 lb

Informations sur le produit

Ce film étirable soufflé est un film plastique noir de qualité manuelle, mesurant 15 pouces de large et 1500 pieds de long. Cette pellicule de calibre 79 est vendue au rouleau, avec un diamètre de 3 pouces, et elle peut être utilisée à des températures allant de 0 °F à 100 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleEnveloppe manuelle
  • Application du film étirableService standard
  • Longueur hors tout1 500 pi
  • Type de poignée - film étirablePas de poignée
  • Longueur de feuille1 500 pi
  • Épaisseur du mil79 mil
  • Type de ventilationVentilé(e)
  • Température maximale100 Degrees F
  • Type de film étirableDouble face
  • MatériauPlastique
  • AntistatiqueNon anti-statique
  • Poignées inclusesPoignées non incluses
  • Type du film étirable Soufflé
  • Largeur hors tout 15 po
  • Calibre 79 gal
  • Catégorie de film étirable Manuelle
  • Largeur de feuille 15 po
  • Feuilles par rouleau Rouleau continu
  • Température minimale 0 Degrees F
  • Couleur Noir
  • Taille du noyau 3 po
  • Microns 20,1
  • Anticorrosif Non inhibiteur de corrosion
  • Opacité Semi-transparent
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)