!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À MAIN SÉRIE 2800, ACIER RAPIDE, M22X2,50, USAGE GÉNÉRAL

TARAUD À MAIN SÉRIE 2800, ACIER RAPIDE, M22X2,50, USAGE GÉNÉRAL

DRILLCO

TARAUD À MAIN SÉRIE 2800, ACIER RAPIDE, M22X2,50, USAGE GÉNÉRAL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TARAUD À MAIN SÉRIE 2800, ACIER RAPIDE, M22X2,50, USAGE GÉNÉRAL

TARAUD À MAIN SÉRIE 2800, ACIER RAPIDE, M22X2,50, USAGE GÉNÉRAL

DRILLCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $144.16 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WLT28A220AB
  • N° de modèle du manufacturier 28A220AB
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.458 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à main à usage général de la série 2800 est en acier rapide. Il est sans canal de refroidissement, a une direction droite ou gauche et a une pointe de foret, et 4 cannelures.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Type de filetS.O.
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur hors toutS.O.
  • Classe d'ajustementD7
  • Nb de goujures4
  • Classe de matériau - usinageUsage général
  • Série2800
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementD7
  • Taille de filetage M22-2,50
  • Chanfrein du taraud Finisseur
  • Longueur de filetage S.O.
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud D7
  • Direction de filetage Neutre
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesure Métrique
  • Normes S.O.
  • Style du robinet Goujures droites
  • Filets par pouce 2,50 filets/po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande