!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD MAIN,FICHE,M45 X 4.50,187 MM L,31.5 MM DIA,AC RAP

TARAUD MAIN,FICHE,M45 X 4.50,187 MM L,31.5 MM DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

TARAUD MAIN,FICHE,M45 X 4.50,187 MM L,31.5 MM DIA,AC RAP close
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
TARAUD MAIN,FICHE,M45 X 4.50,187 MM L,31.5 MM DIA,AC RAP

TARAUD MAIN,FICHE,M45 X 4.50,187 MM L,31.5 MM DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $651.53 / CHAQUE
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
  • N° article CSBTA35453
  • N° de modèle du manufacturier TA35453
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # 1306
  • Poids à l’expédition 3.0 lb

Informations sur le produit

Ce robinet à main à bouchon mesure 187 millimètres de long, avec un filetage M45 x 4,50 et un diamètre de tige de 31,5 millimètres. Ce taraud à main est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Type de filetMétrique
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur hors tout187,00 mm
  • Système de mesureMétrique
  • Longueur de tige120,00 mm
  • Style du robinetGoujures droites
  • Taille de filetage M45-4,50
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Longueur de filetage 67,00 mm
  • Nb de goujures 6
  • Diamètre de tige 31,5 mm
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Filets par pouce 4,50 filets/po
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)