!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD MAIN,FICHE,M42 X 4.50,170 MM L,28 MM DIA,AC RAP

TARAUD MAIN,FICHE,M42 X 4.50,170 MM L,28 MM DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

TARAUD MAIN,FICHE,M42 X 4.50,170 MM L,28 MM DIA,AC RAP close
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
TARAUD MAIN,FICHE,M42 X 4.50,170 MM L,28 MM DIA,AC RAP

TARAUD MAIN,FICHE,M42 X 4.50,170 MM L,28 MM DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $486.16 / CHAQUE
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
  • N° article CSBTA35423
  • N° de modèle du manufacturier TA35423
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # 1306
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Informations sur le produit

Ce robinet à main à bouchon mesure 170 millimètres de long, avec un filetage M42 x 4,50 et une tige de 28 millimètres de diamètre. Ce taraud à main est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Chanfrein du taraudIntermédiaire
  • Fini du taraudClair
  • Longueur hors tout170,00 mm
  • Système de mesureMétrique
  • Diamètre de tige28,00 mm
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Taille de filetage M42-4,50
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 60,00 mm
  • Direction de filetage Droitier
  • Série TA35
  • Longueur de tige 110,00 mm
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)