!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À MAIN, ACIER RAPIDE, M22-2,50, 118 MM LONGUEUR, MÉTRIQUE

TARAUD À MAIN, ACIER RAPIDE, M22-2,50, 118 MM LONGUEUR, MÉTRIQUE

CLARKSON-OSBORN

TARAUD À MAIN, ACIER RAPIDE, M22-2,50, 118 MM LONGUEUR, MÉTRIQUE close
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
TARAUD À MAIN, ACIER RAPIDE, M22-2,50, 118 MM LONGUEUR, MÉTRIQUE

TARAUD À MAIN, ACIER RAPIDE, M22-2,50, 118 MM LONGUEUR, MÉTRIQUE

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $141.46 / CHAQUE
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
  • N° article CSBTA35223
  • N° de modèle du manufacturier TA35223
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # 1306
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à main est en acier rapide et a une tige de 16 mm de diamètre. Ce taraud a des mesures métriques. Il a une longueur de 118 mm et 4 cannelures.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Type de filetMétrique
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Nb de goujures4
  • Diamètre de tige16 mm
  • Style du robinetGoujures droites
  • Taille de filetage M22-2,50
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Longueur hors tout 118,00 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Filets par pouce 2,50 filets/po
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)