!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD MAIN,FOND,M18 X 2.50,112 MM L,14 MM DIA,AC RAP

TARAUD MAIN,FOND,M18 X 2.50,112 MM L,14 MM DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

TARAUD MAIN,FOND,M18 X 2.50,112 MM L,14 MM DIA,AC RAP close
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
TARAUD MAIN,FOND,M18 X 2.50,112 MM L,14 MM DIA,AC RAP

TARAUD MAIN,FOND,M18 X 2.50,112 MM L,14 MM DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $86.92 / CHAQUE
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
  • N° article CSBTA35187
  • N° de modèle du manufacturier TA35187
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # 1306
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Ce robinet à main à fond plat mesure 112 millimètres de long, avec un filetage M18 x 2,50 et une tige de 14 millimètres de diamètre. Ce taraud à main est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Chanfrein du taraudFinisseur
  • Fini du taraudClair
  • Direction de filetageDroitier
  • SérieTA35
  • Longueur de tige75,00 mm
  • Taille de filetage M18-2,50
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur hors tout 112 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Diamètre de tige 14,00 mm
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)