!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD MAIN,FICHE,M11 X 1.50,85 MM L,8 MM DIA,AC RAP

TARAUD MAIN,FICHE,M11 X 1.50,85 MM L,8 MM DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

TARAUD MAIN,FICHE,M11 X 1.50,85 MM L,8 MM DIA,AC RAP close
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
TARAUD MAIN,FICHE,M11 X 1.50,85 MM L,8 MM DIA,AC RAP

TARAUD MAIN,FICHE,M11 X 1.50,85 MM L,8 MM DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.69 / CHAQUE
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
  • N° article CSBTA35113
  • N° de modèle du manufacturier TA35113
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # 1306
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ce robinet à main à bouchon mesure 85 millimètres de long, avec un filetage M11 x 1,50 et une tige de huit millimètres de diamètre. Ce taraud à main est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Type de filetMétrique
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Nb de goujures4
  • Diamètre de tige8,00 mm
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Filets par pouce1,50 filets/po
  • Taille de filetage M11-1,50
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Longueur hors tout 85,00 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Longueur de tige 60,00 mm
  • Style du robinet Goujures droites
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)