!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD MAIN,FOND,M9.0 X 1.25,72 MM L,9 MM DIA,AC RAP

TARAUD MAIN,FOND,M9.0 X 1.25,72 MM L,9 MM DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

TARAUD MAIN,FOND,M9.0 X 1.25,72 MM L,9 MM DIA,AC RAP close
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
TARAUD MAIN,FOND,M9.0 X 1.25,72 MM L,9 MM DIA,AC RAP

TARAUD MAIN,FOND,M9.0 X 1.25,72 MM L,9 MM DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 20,04 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 7 = 140,28 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 7 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBTA35094
  • N° de modèle du manufacturier TA35094
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # 1306
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ce taraud machine a une longueur de 58 millimètres, un filetage M5.0 x 0.80 et une tige de cinq millimètres de diamètre. Ce taraud à main est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Chanfrein du taraudFinisseur
  • Fini du taraudClair
  • Direction de filetageDroitier
  • SérieTA35
  • Longueur de tige50,00 mm
  • Taille de filetage M9-1,25
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur hors tout 72,00 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Diamètre de tige 9 mm
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)