!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS TACTILE,TARAUD MAIN,1 1/2 PO-6 NC,6 3/8 PO L,1.233 PO,AC RAP

ENS TACTILE,TARAUD MAIN,1 1/2 PO-6 NC,6 3/8 PO L,1.233 PO,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

ENS TACTILE,TARAUD MAIN,1 1/2 PO-6 NC,6 3/8 PO L,1.233 PO,AC RAP close
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
ENS TACTILE,TARAUD MAIN,1 1/2 PO-6 NC,6 3/8 PO L,1.233 PO,AC RAP

ENS TACTILE,TARAUD MAIN,1 1/2 PO-6 NC,6 3/8 PO L,1.233 PO,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,149.50 / CHAQUE
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
  • N° article CSBTA01241
  • N° de modèle du manufacturier TA01241
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce jeu de tarauds mesure 6 3/8 pouces de long, avec un diamètre de tige de 1,233 pouce et un filetage NC 1 1/2"-6. Ce taraud à main est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • Chanfrein du taraudFinisseur, intermédiaire, ébaucheur
  • Type de filetUNC
  • Groupe de taraudsEnsemble de tarauds
  • Taille de filetage du taraud 1-1/2po-6
  • Diamètre de tige 1,233 po
  • Direction de filetage Droitier