!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS TACTILE,TARAUD MAIN,CONIQUE,1 1/4 PO-7 NC,5 3/4 PO L,1.021 PO,AC RAP

ENS TACTILE,TARAUD MAIN,CONIQUE,1 1/4 PO-7 NC,5 3/4 PO L,1.021 PO,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

ENS TACTILE,TARAUD MAIN,CONIQUE,1 1/4 PO-7 NC,5 3/4 PO L,1.021 PO,AC RAP close
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
ENS TACTILE,TARAUD MAIN,CONIQUE,1 1/4 PO-7 NC,5 3/4 PO L,1.021 PO,AC RAP

ENS TACTILE,TARAUD MAIN,CONIQUE,1 1/4 PO-7 NC,5 3/4 PO L,1.021 PO,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $264.89 / CHAQUE
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
  • N° article CSBTA01202
  • N° de modèle du manufacturier TA01202
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce jeu de tarauds coniques mesure 5 3/4 pouces de long avec un diamètre de tige de 1,021 pouce et un filetage NC de 1 1/4"-7. Ce taraud à main est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • Chanfrein du taraudÉbaucheur
  • Diamètre de tige1,021 po
  • Direction de filetageDroitier
  • Type de filet UNC
  • Groupe de tarauds Ensemble de tarauds
  • Tailles de filetage incluses 1-1/4po-7