!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS TACTILE,TARAUD MAIN,1 1/8 PO-12 NF,5 7/16 PO L,0.896 PO,AC RAP

ENS TACTILE,TARAUD MAIN,1 1/8 PO-12 NF,5 7/16 PO L,0.896 PO,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

ENS TACTILE,TARAUD MAIN,1 1/8 PO-12 NF,5 7/16 PO L,0.896 PO,AC RAP close
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
ENS TACTILE,TARAUD MAIN,1 1/8 PO-12 NF,5 7/16 PO L,0.896 PO,AC RAP

ENS TACTILE,TARAUD MAIN,1 1/8 PO-12 NF,5 7/16 PO L,0.896 PO,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $614.50 / CHAQUE
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
  • N° article CSBTA01481
  • N° de modèle du manufacturier TA01481
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce jeu de tarauds mesure 5 7/16 pouces de long, avec un diamètre de tige de 0,896 pouce et un filetage NF 1 1/8"-12. Ce taraud à main est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Taille de filetage du taraud1 1/8 po-12
  • Diamètre de tige0,896 po
  • SérieTA01
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Chanfrein du taraud Finisseur, intermédiaire, ébaucheur
  • Type de filet UNF
  • Groupe de tarauds Ensemble de tarauds