!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M12X1,5, FILETAGE 1 21/32 PO LONG, 3 3/8 PO LONG, ACIER RAPIDE

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M12X1,5, FILETAGE 1 21/32 PO LONG, 3 3/8 PO LONG, ACIER RAPIDE

WESTWARD

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M12X1,5, FILETAGE 1 21/32 PO LONG, 3 3/8 PO LONG, ACIER RAPIDE close
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
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M12X1,5, FILETAGE 1 21/32 PO LONG, 3 3/8 PO LONG, ACIER RAPIDE

TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE M12X1,5, FILETAGE 1 21/32 PO LONG, 3 3/8 PO LONG, ACIER RAPIDE

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.87 / CHAQUE
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
  • N° article WSW2LWR8
  • N° de modèle du manufacturier 2LWR8
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # 1296
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à main M2 est en acier rapide et a une tige de 9,32 mm de diamètre. Il sert à tous les matériaux et répond aux normes ANSI. Il a un fini brillant/non revêtu et est métrique. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et une longueur de 86 mm. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Type de filetMétrique à pas fin
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur de filetage42,07 mm
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudD6
  • Nb de goujures4
  • Classe de matériau - usinageM2
  • Application - matière principaleTous les matériaux
  • Diamètre de tige9,32 mm
  • Taille du carré0,2750 po
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Taille de filetage M12-1,50
  • Chanfrein du taraud Finisseur
  • Fini du taraud Brillant, non revêtu
  • Longueur hors tout 86,00 mm
  • Direction de filetage Droitier
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesure Métrique
  • Série 311-4343
  • Type de queue - usinage Droite
  • Normes ANSI
  • Style du robinet Goujures droites
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)