!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS TACTILE,TARAUD MAIN,MF14-1.50,TIGE 9 MM,AC RAP

ENS TACTILE,TARAUD MAIN,MF14-1.50,TIGE 9 MM,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

ENS TACTILE,TARAUD MAIN,MF14-1.50,TIGE 9 MM,AC RAP close
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
ENS TACTILE,TARAUD MAIN,MF14-1.50,TIGE 9 MM,AC RAP

ENS TACTILE,TARAUD MAIN,MF14-1.50,TIGE 9 MM,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $209.67 / CHAQUE
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
  • N° article CSBTA36149
  • N° de modèle du manufacturier TA36149
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de tarauds a une taille de tige de neuf millimètres et un filetage MF14-1.50. Ce taraud à main est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Taille de filetage du taraudMF14,0-1,50
  • Groupe de taraudsEnsemble de tarauds
  • Tailles de filetage inclusesMF14
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Chanfrein du taraud Finisseur, intermédiaire, ébaucheur
  • Type de filet Métrique à pas fin
  • Série TA36
  • Longueur hors tout 95 mm