!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD MAIN SÉRIE TA35, BRILLANT (S/ENDUIT), ACIER RAPIDE, 85 MM LONG

TARAUD MAIN SÉRIE TA35, BRILLANT (S/ENDUIT), ACIER RAPIDE, 85 MM LONG

CLARKSON-OSBORN

TARAUD MAIN SÉRIE TA35, BRILLANT (S/ENDUIT), ACIER RAPIDE, 85 MM LONG close
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
TARAUD MAIN SÉRIE TA35, BRILLANT (S/ENDUIT), ACIER RAPIDE, 85 MM LONG

TARAUD MAIN SÉRIE TA35, BRILLANT (S/ENDUIT), ACIER RAPIDE, 85 MM LONG

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 86,90 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 173,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBTA35111
  • N° de modèle du manufacturier TA35111
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # 1306
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à main est en acier rapide et a une tige de 8 mm de diamètre et un fini brillant/non revêtu. Il est 85 mm de long.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Taille de filetage du taraudM11-1,50
  • Diamètre de tige8 mm
  • SérieTA35
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Chanfrein du taraud Finisseur, intermédiaire, ébaucheur
  • Type de filet Métrique
  • Groupe de tarauds Ensemble de tarauds
  • Longueur hors tout 85 mm
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)