!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD MAIN,CONIQUE,1 3/8 PO-12 NF,6 1/16 PO L,1.080 PO DIA,AC RAP

TARAUD MAIN,CONIQUE,1 3/8 PO-12 NF,6 1/16 PO L,1.080 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

TARAUD MAIN,CONIQUE,1 3/8 PO-12 NF,6 1/16 PO L,1.080 PO DIA,AC RAP close
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
TARAUD MAIN,CONIQUE,1 3/8 PO-12 NF,6 1/16 PO L,1.080 PO DIA,AC RAP

TARAUD MAIN,CONIQUE,1 3/8 PO-12 NF,6 1/16 PO L,1.080 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $348.18 / CHAQUE
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
  • N° article CSBTA01522
  • N° de modèle du manufacturier TA01522
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Informations sur le produit

Ce taraud machine mesure 3 3/8 pouces de long, avec un filetage 1/2"-13 et un diamètre de tige de 0,367 pouce. Ce taraud à main est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Chanfrein du taraudÉbaucheur
  • Longueur de filetage3 po
  • Direction de filetageDroitier
  • Longueur de tige3 1/16 po
  • Style du robinetGoujures droites
  • Type de filet UNF
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur hors tout 6 1/16 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Filets par pouce 12 filets/po