!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS TACTILE,TARAUD MAIN,FOND/BOUCHON/CONIQUE,1 PO-8 NC,5 1/8 PO L,0.8 PO,AC RAP

ENS TACTILE,TARAUD MAIN,FOND/BOUCHON/CONIQUE,1 PO-8 NC,5 1/8 PO L,0.8 PO,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

ENS TACTILE,TARAUD MAIN,FOND/BOUCHON/CONIQUE,1 PO-8 NC,5 1/8 PO L,0.8 PO,AC RAP close
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
ENS TACTILE,TARAUD MAIN,FOND/BOUCHON/CONIQUE,1 PO-8 NC,5 1/8 PO L,0.8 PO,AC RAP

ENS TACTILE,TARAUD MAIN,FOND/BOUCHON/CONIQUE,1 PO-8 NC,5 1/8 PO L,0.8 PO,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $460.40 / CHAQUE
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
  • N° article CSBTA01161
  • N° de modèle du manufacturier TA01161
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.9 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de tarauds mesure 5 1/8 pouces de long, avec un diamètre de tige de 0,8 pouce et un filetage 1"-8 NC. Ce taraud à main comprend des tarauds coniques, des bouchons et des tarauds de fond et est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Diamètre de tige0,8 po
  • SérieTA01
  • Longueur hors tout5,125 po
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Chanfrein du taraud Finisseur, intermédiaire, ébaucheur
  • Groupe de tarauds Ensemble de tarauds
  • Tailles de filetage incluses 1 po-8
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)