Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud à main à usage général est en acier rapide. Il répond aux normes du UNC. Ce taraud utilise des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement, a une direction droite ou gauche et une longueur de 3 5/32 po, et 4 cannelures.
Spécifications techniques
ArticleTaraud à main
Type de filetUNC
Matériau du taraudAcier à coupe rapide
Longueur hors tout3 5/32 po
Classe d'ajustementH3
Nb de goujures4
Classe de matériau - usinageUsage général
Série2000
Groupe de taraudsTaraud
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH3
Taille de filetage7/16 po-14
Chanfrein du taraudÉbaucheur
Longueur de filetage1 7/16 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH3
Direction de filetageNeutre
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Système de mesurePouce (fraction)
NormesUNC
Style du robinetGoujures droites
Filets par pouce14 filets/po
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca