!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINÉ TACTILE,3/8 PO-16 NC,TIGE 0.381 PO DIA,2 15/16 PO,AC RAP

COMBINÉ TACTILE,3/8 PO-16 NC,TIGE 0.381 PO DIA,2 15/16 PO,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

COMBINÉ TACTILE,3/8 PO-16 NC,TIGE 0.381 PO DIA,2 15/16 PO,AC RAP close
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
COMBINÉ TACTILE,3/8 PO-16 NC,TIGE 0.381 PO DIA,2 15/16 PO,AC RAP

COMBINÉ TACTILE,3/8 PO-16 NC,TIGE 0.381 PO DIA,2 15/16 PO,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $51.61 / CHAQUE
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
  • N° article CSBTA01061
  • N° de modèle du manufacturier TA01061
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

La longueur est de 2 15/16 pouces et ce combiné de robinet a un filetage grossier 3/8"-16 (NC) avec une tige de 0,381 pouce de diamètre.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Chanfrein du taraudFinisseur, intermédiaire, ébaucheur
  • Type de filetUNC
  • Groupe de taraudsEnsemble de tarauds
  • Longueur hors tout2,9375 po
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Taille de filetage du taraud 3/8 po-16
  • Diamètre de tige 0,381 po
  • Direction de filetage Droitier
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)