!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS TACTILE,TARAUD MAIN,FOND/BOUCHON/CONIQUE,12 PO-28 NF,2 3/8 PO L,0.22 PO,AC RAP

ENS TACTILE,TARAUD MAIN,FOND/BOUCHON/CONIQUE,12 PO-28 NF,2 3/8 PO L,0.22 PO,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

ENS TACTILE,TARAUD MAIN,FOND/BOUCHON/CONIQUE,12 PO-28 NF,2 3/8 PO L,0.22 PO,AC RAP close
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
ENS TACTILE,TARAUD MAIN,FOND/BOUCHON/CONIQUE,12 PO-28 NF,2 3/8 PO L,0.22 PO,AC RAP

ENS TACTILE,TARAUD MAIN,FOND/BOUCHON/CONIQUE,12 PO-28 NF,2 3/8 PO L,0.22 PO,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 38,99 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 155,96 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 4 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBTA03421
  • N° de modèle du manufacturier TA03421
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ce jeu de tarauds mesure 2 3/8 pouces de long, avec une tige de 0,22 pouce de diamètre et un filetage 12"-28 NF. Ce taraud à main comprend des tarauds coniques, des bouchons et des tarauds de fond et est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Chanfrein du taraudFinisseur, intermédiaire, ébaucheur
  • Diamètre de tige0,22 po
  • Direction de filetageDroitier
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Taille de filetage du taraud No. 12-28
  • Groupe de tarauds Ensemble de tarauds
  • Longueur hors tout 2,375 po
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)