!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HAND TAP,2 3/8 IN

HAND TAP,2 3/8 IN

WIDIA GTD

HAND TAP,2 3/8 IN close
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
HAND TAP,2 3/8 IN

HAND TAP,2 3/8 IN

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.84 / CHAQUE
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
  • N° article WID5305-15354
  • N° de modèle du manufacturier 5305-15354
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # 1306
  • Poids à l’expédition 1.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Type de filetUNF
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur de filetage7/8 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 %No. 21
  • Direction de filetageDroitier
  • Norme respectée - tige du taraudANSI 302
  • Taille de foret pour filetage à 65 %4,15 mm
  • Collet prolongéOui
  • Application - matière principaleAluminium, laiton, bronze, cuivre
  • Série5305/2305
  • Longueur de tige1 1/2 po
  • Direction spiraleNeutre
  • NormesANSI
  • Style du robinetGoujures droites
  • Taille de filetage No. 10-32
  • Chanfrein du taraud Finisseur
  • Fini du taraud Sans revêtement
  • Longueur hors tout 2 3/8 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud H2
  • Nb de goujures 4
  • 55% Thread Drill Size 4,25 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Système de mesure Machine
  • Code ISO - matière principale N
  • Diamètre de tige 0,194 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 12/79 po
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Filets par pouce 32 filets/po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)