!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS TACTILE,TARAUD MAIN,FOND/BOUCHON/CONIQUE,10 PO-24 NC,2 3/8 PO L,0.194 PO,ACIER RPD

ENS TACTILE,TARAUD MAIN,FOND/BOUCHON/CONIQUE,10 PO-24 NC,2 3/8 PO L,0.194 PO,ACIER RPD

CLARKSON-OSBORN

ENS TACTILE,TARAUD MAIN,FOND/BOUCHON/CONIQUE,10 PO-24 NC,2 3/8 PO L,0.194 PO,ACIER RPD close
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
ENS TACTILE,TARAUD MAIN,FOND/BOUCHON/CONIQUE,10 PO-24 NC,2 3/8 PO L,0.194 PO,ACIER RPD

ENS TACTILE,TARAUD MAIN,FOND/BOUCHON/CONIQUE,10 PO-24 NC,2 3/8 PO L,0.194 PO,ACIER RPD

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $37.50 / CHAQUE
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
  • N° article CSBTA03101
  • N° de modèle du manufacturier TA03101
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ce jeu de tarauds a une longueur de 2 3/8 pouces, un diamètre de tige de 0,194 pouce et un filetage NC 10"-24. Ce taraud à main comprend des tarauds coniques, des bouchons et des tarauds de fond et est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Chanfrein du taraudFinisseur, intermédiaire, ébaucheur
  • Type de filetUNC
  • Groupe de taraudsEnsemble de tarauds
  • Longueur hors tout2 3/8 po
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Taille de filetage du taraud No. 10-24
  • Diamètre de tige 0,194 po
  • Direction de filetage Droitier
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)