!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD MAIN,FICHE,5/16 PO-18 NC,2 23/32 PO L,0.318 PO DIA,AC RAP

TARAUD MAIN,FICHE,5/16 PO-18 NC,2 23/32 PO L,0.318 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

TARAUD MAIN,FICHE,5/16 PO-18 NC,2 23/32 PO L,0.318 PO DIA,AC RAP close
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
TARAUD MAIN,FICHE,5/16 PO-18 NC,2 23/32 PO L,0.318 PO DIA,AC RAP

TARAUD MAIN,FICHE,5/16 PO-18 NC,2 23/32 PO L,0.318 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.83 / CHAQUE
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
  • N° article CSBTA01053
  • N° de modèle du manufacturier TA01053
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ce robinet à main à bouchon mesure 2,72 pouces de long, avec un filetage UNC 5/16"-18 et un diamètre de tige de 0,318 pouce. Ce taraud à main est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Type de filetUNC
  • Matériau du taraudAcier à coupe rapide
  • Longueur hors tout2 23/32 po
  • Nb de goujures4
  • Diamètre de tige0,318 po
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Filets par pouce18 filets/po
  • Taille de filetage 5/16 po-18
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Longueur de filetage 1 1/8 po
  • Direction de filetage Droitier
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Longueur de tige 1 19/32 po
  • Style du robinet Goujures droites
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)