!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS TACTILE,TARAUD MAIN,FOND/BOUCHON/CONIQUE,5/16 PO-24 NF,2 23/32 PO L,0.318 IN,ACIER RPD

ENS TACTILE,TARAUD MAIN,FOND/BOUCHON/CONIQUE,5/16 PO-24 NF,2 23/32 PO L,0.318 IN,ACIER RPD

CLARKSON-OSBORN

ENS TACTILE,TARAUD MAIN,FOND/BOUCHON/CONIQUE,5/16 PO-24 NF,2 23/32 PO L,0.318 IN,ACIER RPD close
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
ENS TACTILE,TARAUD MAIN,FOND/BOUCHON/CONIQUE,5/16 PO-24 NF,2 23/32 PO L,0.318 IN,ACIER RPD

ENS TACTILE,TARAUD MAIN,FOND/BOUCHON/CONIQUE,5/16 PO-24 NF,2 23/32 PO L,0.318 IN,ACIER RPD

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $55.66 / CHAQUE
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
  • N° article CSBTA01351
  • N° de modèle du manufacturier TA01351
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de tarauds mesure 2 23/32 pouces de long avec un diamètre de tige de 0,318 pouce et un filetage 5/16 "-24 NF. Ce taraud à main comprend des tarauds coniques, des bouchons et des tarauds de fond et est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Chanfrein du taraudFinisseur, intermédiaire, ébaucheur
  • Diamètre de tige0,318 po
  • Direction de filetageDroitier
  • Longueur hors tout2 23/32 po
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Taille de filetage du taraud 5/16 po-24
  • Groupe de tarauds Ensemble de tarauds
  • Tailles de filetage incluses 5/16 po-24
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)