!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD MAIN,CONIQUE,3/8 PO-24 NF,2 15/16 PO L,0.381 PO DIA,AC RAP

TARAUD MAIN,CONIQUE,3/8 PO-24 NF,2 15/16 PO L,0.381 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

TARAUD MAIN,CONIQUE,3/8 PO-24 NF,2 15/16 PO L,0.381 PO DIA,AC RAP close
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
TARAUD MAIN,CONIQUE,3/8 PO-24 NF,2 15/16 PO L,0.381 PO DIA,AC RAP

TARAUD MAIN,CONIQUE,3/8 PO-24 NF,2 15/16 PO L,0.381 PO DIA,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 18,13 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 8 = 145,04 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 8 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBTA01362
  • N° de modèle du manufacturier TA01362
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161821
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ce taraud machine mesure 3 3/8 pouces de long, avec un filetage 1/2"-13 et un diamètre de tige de 0,367 pouce. Ce taraud à main est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Chanfrein du taraudÉbaucheur
  • Fini du taraudClair
  • Nb de goujures4
  • SérieTA01
  • Longueur de tige1 11/16 po
  • Filets par pouce24 filets/po
  • Taille de filetage 3/8 po -24 po
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur hors tout 2 15/16 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Diamètre de tige 8/21 po
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)