Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud machine mesure 3 3/8 pouces de long, avec un filetage 1/2"-13 et un diamètre de tige de 0,367 pouce. Ce taraud à main est fabriqué en acier rapide.
Spécifications techniques
ItemHand Tap
Thread StandardUNC
Tap MaterialHigh Speed Steel
Thread Length1 1/4 in
Thread DirectionRight Hand
Measurement SystemFractional Inch
Shank Dia.8/21 in
Tap GroupingTap
Threads per Inch16 TPI
Thread Size3/8"-16
Tap ChamferTaper
Tap FinishBright (Uncoated)
Overall Length2 15/16 in
Number of Flutes4
SeriesTA01
Shank Length1 11/16 in
Tap StyleStraight Flute
Pays d’origineUnited Kingdom
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 13,79 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: