!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS TACTILE,TARAUD MAIN,FOND/BOUCHON/CONIQUE,3/8 PO-24 NF,2 15/16 PO L,0.381 PO,ACIER RPD

ENS TACTILE,TARAUD MAIN,FOND/BOUCHON/CONIQUE,3/8 PO-24 NF,2 15/16 PO L,0.381 PO,ACIER RPD

CLARKSON-OSBORN

ENS TACTILE,TARAUD MAIN,FOND/BOUCHON/CONIQUE,3/8 PO-24 NF,2 15/16 PO L,0.381 PO,ACIER RPD close
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
ENS TACTILE,TARAUD MAIN,FOND/BOUCHON/CONIQUE,3/8 PO-24 NF,2 15/16 PO L,0.381 PO,ACIER RPD

ENS TACTILE,TARAUD MAIN,FOND/BOUCHON/CONIQUE,3/8 PO-24 NF,2 15/16 PO L,0.381 PO,ACIER RPD

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $52.21 / CHAQUE
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
  • N° article CSBTA01361
  • N° de modèle du manufacturier TA01361
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de tarauds mesure 2 15/16 pouces de long avec un diamètre de tige de 0,381 pouce et un filetage 3/8"-24 NF. Ce taraud à main comprend des tarauds coniques, des bouchons et des tarauds de fond et est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Fini du taraudBrillant, non revêtu
  • Taille de filetage du taraud3/8 po -24 po
  • Diamètre de tige0,381 po
  • SérieTA01
  • Longueur hors tout2 15/16 po
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Chanfrein du taraud Finisseur, intermédiaire, ébaucheur
  • Type de filet UNF
  • Groupe de tarauds Ensemble de tarauds
  • Tailles de filetage incluses 3/8 po -24 po
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)