!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU DE TARAUDS À MAIN, ACIER RAPIDE, 2⅛ PO LONG, 8-36 NF

JEU DE TARAUDS À MAIN, ACIER RAPIDE, 2⅛ PO LONG, 8-36 NF

CLARKSON-OSBORN

JEU DE TARAUDS À MAIN, ACIER RAPIDE, 2⅛ PO LONG, 8-36 NF close
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
JEU DE TARAUDS À MAIN, ACIER RAPIDE, 2⅛ PO LONG, 8-36 NF

JEU DE TARAUDS À MAIN, ACIER RAPIDE, 2⅛ PO LONG, 8-36 NF

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 34,86 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 139,44 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 4 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBTA03381
  • N° de modèle du manufacturier TA03381
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à main est en acier rapide et a une tige de 0,168 po de diamètre. Il a une direction à droite et une longueur de 2 1/8 po.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Chanfrein du taraudFinisseur, intermédiaire, ébaucheur
  • Diamètre de tige0,168 po
  • Direction de filetageDroitier
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Taille de filetage du taraud No. 8-36
  • Groupe de tarauds Ensemble de tarauds
  • Longueur hors tout 2 1/8 po
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)