!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINÉ TACTILE,1/4 PO-20 NC,TIGE 0.255 PO DIA,2 1/2 PO,AC RAP

COMBINÉ TACTILE,1/4 PO-20 NC,TIGE 0.255 PO DIA,2 1/2 PO,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

COMBINÉ TACTILE,1/4 PO-20 NC,TIGE 0.255 PO DIA,2 1/2 PO,AC RAP close
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
COMBINÉ TACTILE,1/4 PO-20 NC,TIGE 0.255 PO DIA,2 1/2 PO,AC RAP

COMBINÉ TACTILE,1/4 PO-20 NC,TIGE 0.255 PO DIA,2 1/2 PO,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.53 / CHAQUE
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
  • N° article CSBTA01041
  • N° de modèle du manufacturier TA01041
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.025 lb

Informations sur le produit

Ce combiné de robinet a un filetage grossier 1/4"-20 (NC) avec une tige de 0,255 pouce de diamètre. La longueur est de 2 1/2 pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Chanfrein du taraudFinisseur, intermédiaire, ébaucheur
  • Type de filetUNC
  • Groupe de taraudsEnsemble de tarauds
  • Longueur hors tout2 1/2 po
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Taille de filetage du taraud 1/4 po-20
  • Diamètre de tige 0,255 po
  • Direction de filetage Droitier
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)