!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS TACTILE,TARAUD MAIN,FOND/BOUCHON/CONIQUE,M48.0-5.00,187 MM L,31.5 MM,AC RAP

ENS TACTILE,TARAUD MAIN,FOND/BOUCHON/CONIQUE,M48.0-5.00,187 MM L,31.5 MM,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

ENS TACTILE,TARAUD MAIN,FOND/BOUCHON/CONIQUE,M48.0-5.00,187 MM L,31.5 MM,AC RAP close
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
ENS TACTILE,TARAUD MAIN,FOND/BOUCHON/CONIQUE,M48.0-5.00,187 MM L,31.5 MM,AC RAP

ENS TACTILE,TARAUD MAIN,FOND/BOUCHON/CONIQUE,M48.0-5.00,187 MM L,31.5 MM,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,035.10 / CHAQUE
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
  • N° article CSBTA35481
  • N° de modèle du manufacturier TA35481
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # 1306
  • Poids à l’expédition 3.0 lb

Informations sur le produit

Ce jeu de tarauds a une longueur de 187 millimètres, une tige de 31,5 millimètres de diamètre et un filetage M48.0-5.00. Ce taraud à main comprend des tarauds coniques, des bouchons et des tarauds de fond et est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Chanfrein du taraudFinisseur, intermédiaire, ébaucheur
  • Diamètre de tige31,5 mm
  • Direction de filetageDroitier
  • Longueur hors tout187 mm
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Taille de filetage du taraud M48,0-5,00
  • Groupe de tarauds Ensemble de tarauds
  • Tailles de filetage incluses M48
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)