!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS TACTILE,TARAUD MAIN,FOND/BOUCHON/CONIQUE,M30.0-3.50,138 MM L,20 MM,AC RAP

ENS TACTILE,TARAUD MAIN,FOND/BOUCHON/CONIQUE,M30.0-3.50,138 MM L,20 MM,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

ENS TACTILE,TARAUD MAIN,FOND/BOUCHON/CONIQUE,M30.0-3.50,138 MM L,20 MM,AC RAP close
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
ENS TACTILE,TARAUD MAIN,FOND/BOUCHON/CONIQUE,M30.0-3.50,138 MM L,20 MM,AC RAP

ENS TACTILE,TARAUD MAIN,FOND/BOUCHON/CONIQUE,M30.0-3.50,138 MM L,20 MM,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $644.46 / CHAQUE
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
  • N° article CSBTA35301
  • N° de modèle du manufacturier TA35301
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # 1306
  • Poids à l’expédition 2.5 lb

Informations sur le produit

Ce jeu de tarauds mesure 138 millimètres de long, avec une tige de 20 millimètres de diamètre et un filetage M30.0-3.50. Ce taraud à main comprend des tarauds coniques, des bouchons et des tarauds de fond et est fabriqué en acier rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Chanfrein du taraudFinisseur, intermédiaire, ébaucheur
  • Diamètre de tige20 mm
  • Direction de filetageDroitier
  • Longueur hors tout138 mm
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Taille de filetage du taraud M30,0-3,50
  • Groupe de tarauds Ensemble de tarauds
  • Tailles de filetage incluses M30
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)